Referenties
Milwaukee:Hex socket ShW 1/2" Auto 19mm - 1 PC
Rubix:A0683610
Fabrikant:4932493372
EAN:4058546482435


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' (vierkant, aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 29 mm |
| Lengte | 80 mm |
Productdetails : MILWAUKEE SHOCKWAVE 1/2 SLAGMOERDOP HEX 19MM 4932493372
Colour coded for easy identification. Made from high quality alloy steel for strength and durability. The lug nut sockets are thin-walled for easy access in tight wheel assemblies.
Milwaukee SHOCKWAVE slagmoerdop voor automotive toepassingen met 1/2" vierkant-aandrijving en 19 mm AF (zeskant/hex). Dunwandig en kleurgecodeerd voor snelle maatherkenning bij wielmontage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' (vierkant, aandrijving) '' |
| Diameter | 29 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 3/4 '' |
| Afwerking | staal |
| Gewicht | 200 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,54 excl. BTW
/ stuk
€ 20,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen