MECALINE SLANGPILAAR MET BINNENDRAAD 10 - 1/4 G - 858636
Slangpilaar binnendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858636
Rubix:06852006
EAN:3660338137068


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | g1/4 '' |
|---|---|
| Binnendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Documenten
Productdetails : MECALINE SLANGPILAAR MET BINNENDRAAD 10 - 1/4 G - 858636
Materiaal: messing vernikkeld (m.u.v.art. 858944, 858947, 734426 en 734428 deze zijn blank messing)
Aansluiting ; BSPP cilindrische binnendraad
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor perslucht, water of inerte gassen
Aansluiting ; BSPP cilindrische binnendraad
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor perslucht, water of inerte gassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g1/4 '' |
| Binnendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,56 excl. BTW
/ stuk
€ 4,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden