Referenties
Spartex:AC8X7X40
Rubix:08915192
Fabrikant:006885.00001.0080.040
EAN:4043952480120

Productdetails : SPARTEX C45+C INLEGSPIE VLAK D6885A 8X7X40MM
Parallelle sleutels, hoge vorm, vorm A 8X40 blank staal DIN 6885
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Breedte | 8 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6885 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,43 excl. BTW
/ stuk
€ 0,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Breedte
8 mm
Lengte
40 mm
