Referenties
Facom:U.32T15-1
Rubix:A0424068
EAN:3148517524071


Technische samenvatting
| Lengte | 470 mm |
|---|---|
| Metrische diameter | M32 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
Productdetails : FACOM SPINDEL U.32T15-1
Sterke punten
•Versatile: conversion possible in inside or outside grip with the same meg
Safety: knurled locking button
Safety: knurled locking button
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 470 mm |
| Metrische diameter | M32 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 32 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Diameter | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,69 excl. BTW
/ stuk
€ 104,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen