Referenties
INA:KWVE35-B-SL-V2-G3
Rubix:03146668
Fabrikant:0183567530340
EAN:4054366334008





Technische samenvatting
| Voorspanning | mittlere vorspannung (v2) |
|---|---|
| Breedte | 142,5 mm |
| Lengte | 70 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B SL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogelrij-inzetstukken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2034 g |
| Voorspanning | mittlere vorspannung (v2) |
| Breedte | 142,5 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Hoogte op geleiders | 48 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Materiaal | staal |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,67 excl. BTW
/ stuk
€ 271,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen