Referenties
Klüber Lubrication:0121020669
Rubix:07401726
Productdetails : KLUBER KLUBERPLUS S 06-100 - BLIK 1 KG
Klüberplus S 06-100 is een water-mengbare gel, speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van elastomeer componenten. Tijdens bevestiging biedt de gel een tijdelijke, maar zeer efficiënt smeringseffect dat later verdwijnt bij verdamping van de water-gebaseerde dragende vloeistof. Dit zorgt ervoor dat de elastomeercomponent na bevestiging vast op zijn plaats blijft. Als gevolg van de gel-achtige textuur, hecht Klüberplus S 06-100 goed aan de gemonteerde component waardoor lekkage ook kan worden voorkomen. Klüberplus S 06-100 biedt een goede stabiliteit en zal niet scheiden na lange perioden van opslag. Roeren voor gebruik is niet nodig. Klüberplus S 06-100 is over het algemeen neutraal richting de meeste elastomeren. Door de vele verschillende materiaalsamenstellingen raden wij aan, indien mogelijk, om de compatibiliteit te controleren voorafgaand aan de serie toepassingen in de volledige component.
Sterke punten
• Milieuvriendelijk
• Gemakkelijke toepassing
• Goede hechting
• Neutraal richting materialen
• Gemakkelijke toepassing
• Goede hechting
• Neutraal richting materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,78 excl. BTW
/ stuk
€ 91,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
