Referenties
Simalube:290-10720
Rubix:03520388
Fabrikant:290-10720





Technische samenvatting
| Type | simalube snelkoppeling slang 8 mm x r3/8 uitw. - 1072 |
|---|
Productdetails : SIMALUBE SNELKOPPELING SLANG 8 MM X R3/8 UITW. - 1072
Simalube snelkoppeling slang 8 mm x r3/8 uitw. - 1072
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | simalube snelkoppeling slang 8 mm x r3/8 uitw. - 1072 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 140,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen