KIPP VERTIKAAL SPANNER RVS 05715-0075N
Snelspanner verticaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspil
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0058.0075N
Rubix:09223198
EAN:4059245034420



Productdetails : KIPP VERTIKAAL SPANNER RVS 05715-0075N
Materiaal: staal of roestvrij staal. Uitvoering: verzinkt en gechromateerd. Aandrukspil en moeren gefosfateerd. Roestvrij staal blank. Kunststof handgreep oliebestendig. Bestelvoorbeeld: K0058.0250N Opmerking: De openingshoek van de houdarm en de handgreep kan worden verkleind of vergroot door de aanslagpen te verplaatsen of te verwijderen. Bij de uitvoeringen K0058.0075, K0058.0100 en K0058.0150 wordt een neopreen drukstuk meegeleverd. Bij de uitvoeringen K0058.0075N, K0058.0150N en K0058.0250N is de bevestigingshoek in roestvrij staal niet leverbaar. Accessoires: K0098 K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 K0107
05715-0075N Snelspanner verticaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspil
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 92 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82057000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,88 excl. BTW
/ stuk
€ 71,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen