Referenties
Sandvik Coromant:C2A-SL70-LGK40B-288AB
Rubix:A0909395
Fabrikant:8359412
EAN:7323227241050

Productdetails : COROCUT SNIJKOP KOPSTEKEN C2A-SL70-LGK40B-288AB
CoroCut® 2-snijkop voor het draaien van frontale groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 288 mm |
| Type | corocut® 2 snijkop voor frontale groeven |
| Schaftgrootte | k |
| Richting | linker |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | schroefklem (screw clamp design) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 477,90 excl. BTW
/ stuk
€ 578,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
