SNR USFD 202 LAGERBLOK

SNR - Behuizingslager - USFD202

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:USFD202
Rubix:A0486605
EAN:3413529510511
SNR USFD 202 LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Breedte22 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR USFD 202 LAGERBLOK


Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met schroefdraadbouten op binnenste loopvlak, enkelvoudige lipafdichting
Behuizing van gietijzer, radiale lagerinzet (kogellager) met bevestigingsschroef, enkel lip afdichting

Sterke punten

-JIS- en ISO-reeksen in doorlopende uitvoering
-Stijve beschermdeksels van roestvrij staal voor veel lagers beschikbaar
De AGR-lagerinzet staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of waarbij sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Kenmerken: onderhoudsvrije hoogpresterende vetvulling, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.

Toepassingen

De SNR-reeks van zelfinstellende lagers biedt, met een uitstekend prijs-kwaliteitsverhouding, oplossingen voor een groot aantal toepassingen zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankenverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle benodigde producten voor elke stap van uw productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)79x79x38 mm
Logistiek gewicht299 g
Binnendiameter15 mm
Breedte22 mm
Materiaalgietijzer
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Hoogte15 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter40 mm
€ 25,91 excl. BTW
/ stuk
€ 31,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen