Groefkogellager SNR 6318ZZ, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 90 mm

SNR - Diepe groefkogellager - 6318.ZZ

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6318ZZ
Rubix:A0485018
Fabrikant:6318.ZZ
EAN:3413520152321
SNR 6318-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6318-2Z KOGELLAGER


Diepe groefkogellager, radiaal contact, persstalen kooi, afschermingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte43 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Referentietoerental5100 rpm
Grenstoerental4700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r107000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr142000 N
Gewicht5,02 kg
€ 181,74 excl. BTW
/ stuk
€ 219,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen