Groefkogellager SNR 6007ZZ, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 35 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6007.ZZ
Zie technische informatieReferenties
SNR:6007ZZ
Rubix:03966011
Fabrikant:6007ZZ
EAN:3413520112417



Productdetails : SNR 6007-2Z KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 12000 rpm |
| Grenstoerental | 15000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15700 N |
| Gewicht | 0,153 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,12 excl. BTW
/ stuk
€ 7,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen