Groefkogellager SNR 6201EE, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6201.EE

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6201EE
Rubix:A0486916
Fabrikant:6201EE
EAN:3413520701376
SNR 6201 EE KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6201 EE KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental16000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6800 N
Gewicht0,037 kg
€ 15,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 18,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen