Groefkogellager SNR 6210EE, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6210.EE

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6210EE
Rubix:A0487832
Fabrikant:6210EE
EAN:3413520134532
SNR 6210 EE KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6210 EE KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental4800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Gewicht0,453 kg
€ 16,43 excl. BTW
/ stuk
€ 19,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen