Groefkogellager SNR 6210, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6210

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6210
Rubix:A0487926
EAN:3413520134457
SNR 6210 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6210 KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x90x20 mm
Logistiek gewicht452 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Referentietoerental8200 rpm
Grenstoerental12000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Gewicht0,453 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 12,64 excl. BTW
/ stuk
€ 15,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen