Groefkogellager SNR 6308EEC3, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6308.EEC3

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6308EEC3
Rubix:A0487031
Fabrikant:6308EEC3
EAN:3413520147945
SNR 6308 EE/C3 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6308 EE/C3 KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6300
Kokerstaal
Grenstoerental5200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40300 N
€ 17,44 excl. BTW
/ stuk
€ 21,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen