Groefkogellager SNR 6309, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6309
Zie technische informatieReferenties
SNR:6309
Rubix:A0486835
EAN:3413520149109



Productdetails : SNR 6309 KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, open
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x90x23 mm |
| Logistiek gewicht | 820 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8300 rpm |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52900 N |
| Gewicht | 0,817 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,92 excl. BTW
/ stuk
€ 20,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
