Groefkogellager SNR 6213C3, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 65 mm
SNR eenrijig diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:6213C3
Rubix:A0486872
EAN:3413520137274



Documenten
Productdetails : SNR 6213 C3 KOGELLAGER
Eenrijig diepgroefkogellager, radiaal contact, plaatstalen kooi, open
Diepgroefkogellager eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, lagerspeling C3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 123x125x26 mm |
| Logistiek gewicht | 978 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6200 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 6400 rpm |
| Grenstoerental | 9000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56100 N |
| Gewicht | 0,991 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,52 excl. BTW
/ stuk
€ 35,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
