Groefkogellager SNR 6004EEC3, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm

SNR eenrijig groefkogellager EE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:6004EEC3
Rubix:A0486430
EAN:3413520108335
SNR 6004 EE/C3 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR 6004 EE/C3 KOGELLAGER


Eenrijig groefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, wrijvingsafdichtingen aan beide zijden
Diepgroefkogellager eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, contactafdichting van Nitril aan beide zijden van het lager, lagerspeling C3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x60x21 mm
Logistiek gewicht73 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6000
Materiaalstaal
Kokerstaal
Grenstoerental11000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9200 N
Gewicht7 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 3,96 excl. BTW
/ stuk
€ 4,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen