Groefkogellager SNR 6313ZZC3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 65 mm

SNR eenrijig groefkogellager ZZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:6313ZZC3
Rubix:A0487632
EAN:3413520151645
SNR 6313-2Z/C3 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR 6313-2Z/C3 KOGELLAGER


Eenrijig diepgroefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, aan beide zijden omkeerders
Groefkogellager eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, aan beide zijden van het lager een dekschijf van plaatstaal, lagerspeling C3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)145x144x42 mm
Logistiek gewicht2100 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie6300
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental6400 rpm
Grenstoerental6500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r59800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr92400 N
Gewicht0,735 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 67,38 excl. BTW
/ stuk
€ 81,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen