Groefkogellager SNR 6002Z, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm

SNR eenrijig groefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:6002Z
Rubix:A0486953
EAN:3413520107611
SNR 6002 Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR 6002 Z KOGELLAGER


Eenrijig groefkogellager, radiaal contact, plaatmetalen kooi, eenzijdige afscherming

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47x47x29 mm
Logistiek gewicht33 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte9 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Referentietoerental22000 rpm
Grenstoerental39000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2850 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5400 N
Gewicht0,03 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 4,37 excl. BTW
/ stuk
€ 5,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen