Referenties
SNR:FCE210
Rubix:A0608452
EAN:3413520567835
Productdetails : SNR FCE 210 FLENSLAGERHUIS LEEG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 33,7 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 67,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,35 excl. BTW
/ stuk
€ 43,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
