SNR UKPG 209 H KOGELLAGERBLOK INCL TREKBUS

SNR - Lagerunit - UKPG.209H

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UKPG209H
Rubix:A0238427
Fabrikant:UKPG.209H
EAN:3413529506941
SNR UKPG 209 H KOGELLAGERBLOK INCL TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten85 mm
Ashoogte53,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UKPG 209 H KOGELLAGERBLOK INCL TREKBUS


grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met adapterbus, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten85 mm
Ashoogte53,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager22 mm
Buitendiameter85 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Bouwvormlagerblok met getapte voet
Hoogte53,9 mm
Lengte120 mm
Afdichtinguszczelnienie z tarczą odśrodkową
Smeringopnieuw te smeren (vetnippel)
Serieukpg200
Gewicht2,31 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31850 N
Breedte30 mm
Aangepaste tariefcode84832000
€ 90,10 excl. BTW
/ stuk
€ 109,02 incl. BTW