Groefkogellager SNR 6005FT150, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm

SNR - Specifieke kogellagers - 6005.FT150

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6005FT150
Rubix:A0488260
Fabrikant:6005.FT150
EAN:3413520109738
SNR 6005 FT150 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6005 FT150 KOGELLAGER


TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden, toepassingen tot 150°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental9100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Gewicht0,077 kg
€ 23,75 excl. BTW
/ stuk
€ 28,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen