Groefkogellager SNR 6201FT150, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mm

SNR - Specifieke kogellagers - 6201.FT150

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6201FT150
Rubix:A0465867
Fabrikant:6201.FT150
EAN:3413520431716
SNR 6201 FT150 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6201 FT150 KOGELLAGER


TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden, toepassingen tot 150°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental16000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6800 N
Gewicht0,038 kg
€ 20,07 excl. BTW
/ stuk
€ 24,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen