Groefkogellager SNR 4200A, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 10 mm

SNR - zelfinstellende kogellagers - 4200.A

Zie technische informatie

Referenties

SNR:4200A
Rubix:A0486963
Fabrikant:4200.A
EAN:3413520100773
SNR 4200 A KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 4200 A KOGELLAGER


Radiaal dubbelrijig kogellager, zonder vulgroef, polyamidekooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte14 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie4200
Kokerpolyamide
Referentietoerental21000 rpm
Grenstoerental24000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9200 N
Gewicht0,049 kg
€ 17,71 excl. BTW
/ stuk
€ 21,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen