Referenties
Gedore:25 17
Rubix:10011188
Fabrikant:6188880
EAN:4010886618882

Productdetails : GEDORE SOKSLEUTEL 17MM - 25 17
• massieve uitvoering met extra diepe 6-kant dop tbv uitstekende draadeinden
• met uitsparing tbv extra spitse schroefkoppen
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Soksleutel 17 mm massieve uitvoering met extra diepe 6-kant dop tbv uitstekende draadeinden met uitsparing tbv extra spitse schroefkoppen GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 373 g |
| Opening | 17 |
| Lengte | 250 mm |
| Type | bahco sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,15 excl. BTW
/ stuk
€ 35,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
