ST SPANBUS D1481/I8752 4X40MM
Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39100.040.040
Rubix:08914678
EAN:8715492803207



Productdetails : ST SPANBUS D1481/I8752 4X40MM
Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,390 g |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spanbus zware uitvoering iso 8752 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,17 excl. BTW
/ stuk
€ 0,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
Lengte
40 mm