Referenties
SKF:SYM 1.15/16 TF
Rubix:03476053
Fabrikant:74571
EAN:7316577755919






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 49,21 mm |
|---|---|
| Ashoogte | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 219 mm |
Productdetails : SKF SYM 1.15/16 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Spanlager Lagereenheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 61,2x219x49,21 mm |
| Logistiek gewicht | 3791 g |
| Binnendiameter | 49,21 mm |
| Ashoogte | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 219 mm |
| Hoogte | 49,213 mm |
| Lengte | 219 mm |
| Breedte | 61,2 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,40 excl. BTW
/ stuk
€ 155,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen