Referenties
Abicor Binzel:701.0254
Rubix:24381530
EAN:4036584046611

Productdetails : BINZEL SPANTANG 1,2 MM 25 L 9/20 9/20 -701.0254
L=25,4mm SRL 9/20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x4x25 mm |
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 5x110x170 mm |
| Gewicht verpakking | 20 g |
| Type | srl 9/20 |
| Diameter | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 25,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
