FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-H-Q4D-LK-A-M12D 8003350
SPAU druksensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPAU-P10R-H-Q4D-LK-A-M12D
Rubix:05119736
Fabrikant:8003350
EAN:4052568277321

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-H-Q4D-LK-A-M12D 8003350
Druksensor SPAU-P10R-H-Q4D-LK-A-M12D Geschikt voor het controleren van perslucht en niet-corrosieve gassen, Bevestiging met behulp van H-rail, zonder display. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us - Vermeld (OL)), CE-markering (Zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=conform aan RoHS, Gemeten variabele=relatieve druk, Meetmethode=piëzoweerstandsdruksensor
Pressure sensor SPAU-P10R-H-Q4D-LK-A-M12D 8003350
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | spau |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning, min. | 20 V |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,56 excl. BTW
/ stuk
€ 134,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen