Referenties
Metabo:631800000
Rubix:A0200962
EAN:4007430097330

Productdetails : METABO VET SPECIAAL 631800000
Voor schachtuiteinden van hamerboren, beitels, adapters enz.; vermindert de wrijvings- en slijtwaarde; biologisch afbreekbaar (inhoud tube 100 ml), Lange levensduur, hoge warmtebestendigheid, hoge corrosiebeschermingsgraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | tube 100 ml |
| Inhoud | 92 g |
| Kleur | beige |
| Basis | esterolie en metaalzeep |
| Assortiment | special grease |
| Aangepaste tariefcode | 34039900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,93 excl. BTW
/ stuk
€ 7,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen