Referenties
Spartex:GOELASSPI4X40A1ISO
Rubix:08251251
Fabrikant:875024 40
EAN:4043377151582


Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 4X40MM
SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 4X40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spiraalveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,20 excl. BTW
/ stuk
€ 0,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
Lengte
40 mm