Referenties
Fabory:39350.032.040
Rubix:08915396
EAN:8715492819574



Technische samenvatting
| Diameter | 3,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST SPLITPEN D94/I1234 3,2X40MM
Splitpen DIN 94 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,4 g |
| Diameter | 3,2 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | elvz st splitpen d94/i1234 3,2x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
Lengte
40 mm