SPARTEX RVS A2 SPLITPEN D94/I1234 2X20MM

Splitpennen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:GOFDU2X20A2ISO
Rubix:08252095
Fabrikant:1234220 20
EAN:4043377013804
SPARTEX RVS A2 SPLITPEN D94/I1234 2X20MM

Technische samenvatting

Diameter2 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPLITPEN D94/I1234 2X20MM


SPARTEX RVS A2 SPLITPEN D94/I1234 2X20MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Diameter2 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 94 / ISO 1234
Typesplitpen
0,02 excl. BTW
/ stuk
0,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter

2 mm

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking