GESIPA BLINDKLINKNAGEL SPREID ALU STAAL 4.8 X 16 216460143
Spreidnagel AL/ST
Zie technische informatieReferenties
Gesipa:1433744
Rubix:09011130
EAN:5013656460147

Productdetails : GESIPA BLINDKLINKNAGEL SPREID ALU STAAL 4.8 X 16 216460143
Spreidnagels worden gebruikt voor sterke bevestigingen op zachte poreuse materialen zoals hout, hardboard, fiberglas en gipsplaten. Door het aantrekken van de nagel splijt deze open en zet zich met grote klemkracht vast in het poreuze materiaal. Toepassingen: Montage van kunststof elementen, montage houten elementen, caravanbouw, bevestigen van bekleding. Eigenschappen: Materiaal huls: aluminium AlMg3. Materiaal trekpen: staal verzinkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 4,8 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Type | platbolkop |
| Aangepaste tariefcode | 83082000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,41 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 76,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen