Referenties
SMC:SS3YJ3-42-08-C4F-Q
Rubix:A0725790
EAN:3618036219166

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT 8 STATIONS SS3YJ3-42-08-C4F-Q
De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan de ontwerpoplossing. Of hij nu ontworpen is in een verdeelblok of gebruikt wordt als een enkele klep, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), wat de thermische warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing door PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met verlichting en piekstroomonderdrukking. SYJ-serie kleppen kunnen worden geconfigureerd op basis gemonteerde verdeelblokken of individueel op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat die voldoen aan uw breedste technische behoeften.
Sterke punten
SYJ300, base mount valve manifold
Maximum 20 stations available as standard
Manifold for internal pilot valves
A ports on manifold
Maximum 20 stations available as standard
Manifold for internal pilot valves
A ports on manifold
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 171 g |
| Type | verdeelstuk |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,03 excl. BTW
/ stuk
€ 111,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen