FESTO DRUKTRANSMITTER SPTW-P100R-G14-A-M12 8000108
SPTW-druksensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPTW-P100R-G14-A-M12
Rubix:05129312
Fabrikant:8000108
EAN:4052568256036

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKTRANSMITTER SPTW-P100R-G14-A-M12 8000108
druktransmitter SPTW-P100R-G14-A-M12 autorisatie=(* RCM-merk, * c UL us - vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie=(* bevat PWIS-stoffen, * conform RoHS), gemeten variabele=relatieve druk, meetmethode=druksensor met dunne metalen film
Pressure Transmitter Sptw-P100R-G14-A-M12 8000108
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | sptw |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning, min. | 8 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,08 excl. BTW
/ stuk
€ 170,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen