MOTIP SPUITBUS ZIJDEGLANSVERF ZWART RAL9005 (BUS A 425 ML)
Spuitbus verf RAL 9005
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Motip:04001
Rubix:07301294
Fabrikant:2966016029
EAN:8711347040018

Documenten
Productdetails : MOTIP SPUITBUS ZIJDEGLANSVERF ZWART RAL9005 (BUS A 425 ML)
Sneldrogende lak met goede dekkracht en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, glas en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en een goede oppervlaktehardheid. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden en is lichtecht en UV-bestendig. MoTip Lak Zwart is verkrijgbaar in een hoogglans, een zijdeglans en een matte kwaliteit in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en een lakstift van 12 ml.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 425 ml |
| Kleur | zwart |
| RAL-code | 9005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,55 excl. BTW
/ stuk
€ 10,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden