Referenties
Motip:2966015457
Rubix:A0696112
EAN:8711347923021

Productdetails : MOTIP LAKSTIFT RAL 9006 ZILVER 12 ML
Sneldrogende lak met goede dekkracht en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, glas en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en een goede oppervlaktehardheid. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden en is lichtecht en UV-bestendig. MoTip Lak Zwart is verkrijgbaar in een hoogglans, een zijdeglans en een matte kwaliteit in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en een lakstift van 12 ml.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Inhoud | 12 ml |
| Kleur | zilver |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,90 excl. BTW
/ 30 stuks
€ 364,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen