Referenties
Timken:E-P2B-TRB-70MM
Rubix:03331054
Fabrikant:E-P2B-TRB-70MM
EAN:0053893775494


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 246,06 mm |
| Ashoogte | 79,38 mm |
Productdetails : TIMKEN E-P2B-TRB-70MM LAGERHUIS
Type E conische rollager-huislagers zijn verkrijgbaar in een breed scala aan afmetingen en configuraties om te voldoen aan de eisen van veeleisende toepassingen. Metrische afmetingen zijn ook beschikbaar voor asdiameters van 35 mm tot 125 mm.
Timken E-P2B-TRB-70MM lagerhuis voor as 70 mm met twee-bout basis. Gegoten gietijzeren behuizing, E-coat en premium industriële vet voor betrouwbare TRB-toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 246,06 mm |
| Ashoogte | 79,38 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing, type p2b) |
| Totale breedte lager | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 119,86 mm |
| Klemmen | 21,43 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19,05 mm |
| Bouwvorm | pillow block: twee-bout basis |
| Hoogte | 158,75 mm |
| Lengte | 304,8 mm |
| Afdichting | timken dubbel lip-afdichting (double lip seal) |
| Smering | premium industriële vet |
| Serie | type e (trb, gehuisd) |
| Gewicht | 12,7 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 272231,16 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 54713,13 N |
| Breedte | 114,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 911,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1.103,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen