Referenties
Timken:SUCPLP209/F
Rubix:A0035439
Fabrikant:SUCPLP209/F
EAN:0013992248466


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCPLP 209/F FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCPLP209/F lagerblok met kunststof (polymeer) behuizing en corrosiebestendige inzet voor as Ø45 mm. Set-screw locking, standaard afdichting en food-safe vet.
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
| Materiaal | wit thermoplast (polymeer) met corrosiebestendige inzet |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Klemmen | 14 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 17 mm |
| Bouwvorm | twee-bout lagerhuis (pillow block) |
| Hoogte | 106 mm |
| Lengte | 192 mm |
| Afdichting | standaard afdichting |
| Smering | standaard food-safe vet |
| Serie | sucplp |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27800 N |
| Breedte | 54 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 291,58 excl. BTW
/ stuk
€ 352,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen