ELESA+GANTER KOGELSCHARNIER RVS GN 648.9-25-47-WK
Stainless Steel-Ball joints
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 648.9-25-47-WK
Rubix:A0798938
Fabrikant:GN 648.9-25-47-WK
EAN:4045525903227



Productdetails : ELESA+GANTER KOGELSCHARNIER RVS GN 648.9-25-47-WK
Stainless Steel-Ball joints GN 648.9 are similar to DIN ISO 12240-1, series K. These Stainless Steel-Ball joints are integrated in the Stainless Steel-Ball joint heads GN 648.5 and GN 648.6.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,45 excl. BTW
/ stuk
€ 243,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
