STANLEY LANDMETER STAAL 30 MTR 9,5 MM GESLOTEN KAST 0-34-108
Stalen meetlint
Zie technische informatieReferenties
Stanley:0-34-108
Rubix:10133293
EAN:3253560341084

Productdetails : STANLEY LANDMETER STAAL 30 MTR 9,5 MM GESLOTEN KAST 0-34-108
Deze Stanley meetband is ontworpen voor het meten van grote afstanden zonder risico op uitrekken en onderscheidt zich door een meetband van gehard koolstofstaal, beschermd tegen corrosie, en tweekleurige schaalverdeling die onder alle omstandigheden goed leesbaar is. De meetband is verkrijgbaar in lengtes van 10, 20 of 30 m en voldoet aan de eisen van bouwplaatsen en werkplaatsen.
Kenmerken:
De meetband van gehard koolstofstaal is voorzien van een duurzame polymeercoating die bescherming biedt tegen corrosie. Met een breedte van 9,5 mm biedt de meetband een goede verhouding tussen stijfheid en gewicht voor metingen over grotere afstanden. De tweekleurige schaalverdeling met intervallen van 1 mm blijft ongeacht de lichtomstandigheden goed leesbaar. De goed zichtbare gele kleur maakt het gemakkelijker om het gereedschap op een drukke bouwplaats terug te vinden. De inklapbare scharnierarm zorgt voor het snel oprollen van de meetband, terwijl de haak in de behuizing kan worden opgeborgen om te voorkomen dat deze ergens achter blijft haken. De opklapbare slinger draagt bij aan het compacte formaat van het geheel. Omdat de meetband van staal is, moet deze echter voorzichtig worden gehanteerd om knikken te voorkomen.
Specificaties:
• Breedte van de meetband: 9,5 mm.
• Beschikbare lengtes: 10 m (ref. 0-34-102), 20 m (ref. 0-34-105), 30 m (ref. 0-34-108).
• Materiaal van de meetband: gehard koolstofstaal met polymeercoating.
• Materiaal van de behuizing: schokbestendig ABS, geel.
• Schaalverdeling: 1 mm, tweekleurig.
• Oprolsysteem: inklapbare scharnierarm.
• Haak: opklapbaar, opgeborgen in de behuizing.
Normen:
• MID 2014/32/EU: Europese richtlijn betreffende meetinstrumenten; bevestigt dat het meetinstrument voldoet aan de geldende metrologische voorschriften voor commercieel of gereguleerd gebruik. Klasse II geeft een nauwkeurigheidsniveau aan dat aan deze richtlijn voldoet (±2,1 mm over 10 meter).
Kenmerken:
De meetband van gehard koolstofstaal is voorzien van een duurzame polymeercoating die bescherming biedt tegen corrosie. Met een breedte van 9,5 mm biedt de meetband een goede verhouding tussen stijfheid en gewicht voor metingen over grotere afstanden. De tweekleurige schaalverdeling met intervallen van 1 mm blijft ongeacht de lichtomstandigheden goed leesbaar. De goed zichtbare gele kleur maakt het gemakkelijker om het gereedschap op een drukke bouwplaats terug te vinden. De inklapbare scharnierarm zorgt voor het snel oprollen van de meetband, terwijl de haak in de behuizing kan worden opgeborgen om te voorkomen dat deze ergens achter blijft haken. De opklapbare slinger draagt bij aan het compacte formaat van het geheel. Omdat de meetband van staal is, moet deze echter voorzichtig worden gehanteerd om knikken te voorkomen.
Specificaties:
• Breedte van de meetband: 9,5 mm.
• Beschikbare lengtes: 10 m (ref. 0-34-102), 20 m (ref. 0-34-105), 30 m (ref. 0-34-108).
• Materiaal van de meetband: gehard koolstofstaal met polymeercoating.
• Materiaal van de behuizing: schokbestendig ABS, geel.
• Schaalverdeling: 1 mm, tweekleurig.
• Oprolsysteem: inklapbare scharnierarm.
• Haak: opklapbaar, opgeborgen in de behuizing.
Normen:
• MID 2014/32/EU: Europese richtlijn betreffende meetinstrumenten; bevestigt dat het meetinstrument voldoet aan de geldende metrologische voorschriften voor commercieel of gereguleerd gebruik. Klasse II geeft een nauwkeurigheidsniveau aan dat aan deze richtlijn voldoet (±2,1 mm over 10 meter).
Sterke punten
• Schokbestendige ABS-behuizing beperkt het risico op breuk bij vallen en verlengt zo de levensduur van het gereedschap.
• Goed zichtbare gele kleur vermindert de tijd die nodig is om het gereedschap op locatie terug te vinden.
• Polymeercoating van de meetband beperkt slijtage en corrosie, ook in vochtige omgevingen.
• Tweekleurige millimeterschaal maakt snel aflezen mogelijk, ook bij weinig licht.
• Inklapbare scharnierarm maakt het mogelijk de meetband met één beweging op te rollen, zonder omslachtige handelingen.
• Opklapbare haak en slinger zorgen voor compact opbergen in gereedschapstassen en gereedschapskisten.
• Goed zichtbare gele kleur vermindert de tijd die nodig is om het gereedschap op locatie terug te vinden.
• Polymeercoating van de meetband beperkt slijtage en corrosie, ook in vochtige omgevingen.
• Tweekleurige millimeterschaal maakt snel aflezen mogelijk, ook bij weinig licht.
• Inklapbare scharnierarm maakt het mogelijk de meetband met één beweging op te rollen, zonder omslachtige handelingen.
• Opklapbare haak en slinger zorgen voor compact opbergen in gereedschapstassen en gereedschapskisten.
Toepassingen
De Stanley meetband is geschikt voor het meten van grote afstanden op bouwplaatsen, zowel bij afbouw- als ruwbouwwerkzaamheden. Professionals in de bouw en openbare werken (metselwerk, wegenbouw, groenvoorziening, timmerwerk, houtbewerking, loodgieterswerk, elektrotechnische werkzaamheden enz.) beschikken hiermee over een gereedschap dat geschikt is voor hun dagelijkse werkzaamheden. In de werkplaats maken de millimeterschaal en MID-conformiteit nauwkeurige metingen mogelijk voor het voorbereiden van tekeningen of het controleren van afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 25x175x199,5 mm |
| Gewicht verpakking | 380 g |
| Bekisting | abs |
| Lengte | 30 m |
| Breedte | 9,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,69 excl. BTW
/ stuk
€ 34,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden