INA GIHNRK 40 LO/B STANGKOP FEMALE

Stangkop

Zie technische informatie

Referenties

INA:GIHNRK40-LO-B
Rubix:03160518
Fabrikant:0066345240000
EAN:4012802525595
INA GIHNRK 40 LO/B STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Diameter kop89 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIHNRK 40 LO/B STANGKOP FEMALE


Hydraulisch stangkop, met schroefdraadklem, rechtse schroefdraad, onderhoudsgevoelig, glijcontactvlak: staal/staal, open uitvoering
Hydraulisch stanguiteinde, met draadklemsysteem, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN 24338 ISO 6982, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Diameter kop89 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegihnrk..-lo
Lengte141,5 mm
Buitendiameter89 mm
€ 252,02 excl. BTW
/ stuk
€ 304,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen