SKF SA 25 ES STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SA 25 ES
Rubix:03083405
Fabrikant:22085
EAN:7316577002624
SKF SA 25 ES STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Diameter kop65 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SA 25 ES STANGKOP MALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De buitendraad is leverbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SAA-serie).

Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht567,2 g
Binnendiameter25 mm
Diameter kop65 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesa
Binnendraadm 24x2
Dyn. belasting48 N
Lengte128 mm
Buitendiameter65 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 91,15 excl. BTW
/ stuk
€ 110,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden