SKF SALKAC 6 M STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SALKAC 6 M
Rubix:03083480
Fabrikant:22403
EAN:7316577043474
SKF SALKAC 6 M STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Diameter kop21 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SALKAC 6 M STANGKOP MALE


Glijlager stangkop Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22,4 g
Binnendiameter6 mm
Diameter kop21 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingc2
Seriesalkac
Binnendraadm 6
Dyn. belasting4,3 N
Lengte48 mm
Buitendiameter21 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 32,85 excl. BTW
/ stuk
€ 39,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen