SKF SI 10 C STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SI 10 C
Rubix:03083590
Fabrikant:23264
EAN:7316577002846
SKF SI 10 C STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Diameter kop30 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SI 10 C STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons contactvlak. Het lager is onderhoudsvrij. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht65 g
Binnendiameter10 mm
Diameter kop30 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesi
Binnendraadm 10
Dyn. belasting8,65 N
Lengte60 mm
Buitendiameter30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879059
€ 51,40 excl. BTW
/ stuk
€ 62,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen