SKF SIL 12 C STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SIL 12 C
Rubix:03083647
Fabrikant:23457
EAN:7316577003546
SKF SIL 12 C STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Diameter kop35 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIL 12 C STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons contactvlak. Het lager is onderhoudsvrij. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht103,4 g
Binnendiameter12 mm
Diameter kop35 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesil
Binnendraadm 12
Dyn. belasting11,4 N
Lengte69 mm
Buitendiameter35 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
€ 73,31 excl. BTW
/ stuk
€ 88,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen