SKF SILKAC 12 M STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SILKAC 12 M
Rubix:03083676
Fabrikant:23546
EAN:7316577025678
SKF SILKAC 12 M STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Diameter kop33 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SILKAC 12 M STANGKOP FEMALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Geschikt waar smeermiddeltekort kan optreden
- Eenvoudig en klaar voor montage
- Eenvoudig na te smeren (maten ≥ 6)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x67x68 mm
Logistiek gewicht113 g
Binnendiameter12 mm
Diameter kop33 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingc2
Seriesilkac
Binnendraadm 12
Dyn. belasting13,4 N
Lengte67 mm
Buitendiameter33 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
€ 55,47 excl. BTW
/ stuk
€ 67,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden